Nem visszaküldhető

Legrand - Tömszelence ellenanya ISO 25 műanyag SN137847 - 386884

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tömszelence ellenanya ISO 25 műanyag SN137847

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137847

Gyártói cikkszám

386884

Gyártói típuskód

386884

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Tömszelence ellenanya ISO 25 műanyag