Nem visszaküldhető

Legrand - Tömszelence ISO 12 ellenanya műanyag GT69918 - 096840

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tömszelence ISO 12 ellenanya műanyag GT69918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 12

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060968403

Sonepar cikkszám

GT69918

Gyártói cikkszám

096840

Gyártói típuskód

096840

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

12

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Tömszelence ISO 12 ellenanya műanyag