Nem visszaküldhető

Legrand - Tömszelence ISO 16 ellenanya műanyag GT69919 - 096841

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tömszelence ISO 16 ellenanya műanyag GT69919

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060968410

Sonepar cikkszám

GT69919

Gyártói cikkszám

096841

Gyártói típuskód

096841

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Igen

Alak:

hatszögletű

Tömszelence ISO 16 ellenanya műanyag