Legrand - Tömszelence ISO 25 ellenanya műanyag GT70074 - 096845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060968458
Sonepar cikkszám
GT70074
Gyártói cikkszám
096845
Gyártói típuskód
096845
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Igen
Alak:
hatszögletű
Tömszelence ISO 25 ellenanya műanyag