Legrand - Tömszelence iso40 ellenanya műanyag GT69206 - 096847
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060968472
Sonepar cikkszám
GT69206
Gyártói cikkszám
096847
Gyártói típuskód
096847
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Igen
Alak:
hatszögletű
Tömszelence iso40 ellenanya műanyag