Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tömszelence M16 műa IP68 98001 G67473 - 098001

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tömszelence M16 műa IP68 98001 G67473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 4-8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060980016

Sonepar cikkszám

G67473

Gyártói cikkszám

098001

Gyártói típuskód

098001

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

4-8 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

19 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

22 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

16.8 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-80 °C

Árnyékolt:

Igen

Megerősített kábelhez:

Igen

RAL-szám:

7001

Tömszelence M16 műa IP68 98001