Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tömszelence M20 műa IP68 G50681 - 098003

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tömszelence M20 műa IP68 G50681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Kábelátmérőhöz - 8-12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060980030

Sonepar cikkszám

G50681

Gyártói cikkszám

098003

Gyártói típuskód

098003

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Kábelátmérőhöz:

8-12 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

24 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

26 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

26.5 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-80 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

RAL-szám:

7001

Tömszelence M20 műa IP68