Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tömszelence M32 műa IP68 GT10161 - 098006

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Kábelátmérőhöz - 18-25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 42 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060980061

Sonepar cikkszám

GT10161

Gyártói cikkszám

098006

Gyártói típuskód

098006

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Kábelátmérőhöz:

18-25 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

42 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

42 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

58.5 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-80 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

RAL-szám:

7001

Tömszelence M32 műa IP68