Legrand - Tömszelence Pg11 ellenanya műanyag GT67199 - 096832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060968328
Sonepar cikkszám
GT67199
Gyártói cikkszám
096832
Gyártói típuskód
096832
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Tömszelence Pg11 ellenanya műanyag