Nem visszaküldhető

Legrand - Tömszelence Pg11 ellenanya műanyag SN131956 - 386873

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tömszelence Pg11 ellenanya műanyag SN131956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 11

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131956

Gyártói cikkszám

386873

Gyártói típuskód

386873

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

11

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Tömszelence Pg11 ellenanya műanyag