Legrand - Tömszelence Pg13,5 ellenanya műanyag GT67200 - 096833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060968335
Sonepar cikkszám
GT67200
Gyártói cikkszám
096833
Gyártói típuskód
096833
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Tömszelence Pg13,5 ellenanya műanyag