Legrand - Tömszelence Pg13.5 műa IP68 G67892 - 098023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 20.4
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 27 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060980238
Sonepar cikkszám
G67892
Gyártói cikkszám
098023
Gyártói típuskód
098023
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
20.4
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
27 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
27 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Árnyékolt:
Igen
Megerősített kábelhez:
Igen
RAL-szám:
7001