Nem visszaküldhető

Legrand - Tömszelence Pg16 ellenanya műanyag SN127417 - 386875

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tömszelence Pg16 ellenanya műanyag SN127417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Menet emelkedése - 1.411 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127417

Gyártói cikkszám

386875

Gyártói típuskód

386875

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Menet emelkedése:

1.411 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Tömszelence Pg16 ellenanya műanyag