Legrand - Tömszelence Pg16 IP55 műanyag GT67198 - 096824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 10-14 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060968243
Sonepar cikkszám
GT67198
Gyártói cikkszám
096824
Gyártói típuskód
096824
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
10-14 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
27 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
27 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Árnyékolt:
Igen
RAL-szám:
7035