Legrand - Tömszelence Pg21 ellenanya műanyag SN131958 - 386876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Menet emelkedése - 1.588 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131958
Gyártói cikkszám
386876
Gyártói típuskód
386876
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Menet emelkedése:
1.588 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Tömszelence Pg21 ellenanya műanyag