Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tömszelence PG21 műa IP68 G68443 - 098025

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tömszelence PG21 műa IP68 G68443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 28.3

  • Kábelátmérőhöz - 12-18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060980252

Sonepar cikkszám

G68443

Gyártói cikkszám

098025

Gyártói típuskód

098025

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

28.3

Kábelátmérőhöz:

12-18 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

60 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

59 mm

Menet emelkedése:

1.588 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

33 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-80 °C

Árnyékolt:

Igen

Megerősített kábelhez:

Igen

RAL-szám:

7001

Tömszelence PG21 műa IP68