Legrand - Tömszelence Pg29 ellenanya műanyag SN006149 - 096836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060968366
Sonepar cikkszám
SN006149
Gyártói cikkszám
096836
Gyártói típuskód
096836
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Tömszelence Pg29 ellenanya műanyag