Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tömszelence Pg29 IP55 műanyag SN006147 - 096826

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tömszelence Pg29 IP55 műanyag SN006147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Kábelátmérőhöz - 18-25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060968267

Sonepar cikkszám

SN006147

Gyártói cikkszám

096826

Gyártói típuskód

096826

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Kábelátmérőhöz:

18-25 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

11 mm

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

42 mm

Menet emelkedése:

1.588 mm

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

42 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

kivágható tömítőgyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-80 °C

Árnyékolt:

Igen

RAL-szám:

7035

Tömszelence Pg29 IP55 műanyag