Legrand - Tömszelence Pg36 ellenanya műanyag GT69204 - 096837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060968373
Sonepar cikkszám
GT69204
Gyártói cikkszám
096837
Gyártói típuskód
096837
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Tömszelence Pg36 ellenanya műanyag