Legrand - Tömszelence Pg42 műa IP68 98028 GT03201 - 098028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 54
Kábelátmérőhöz - 30-38 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 24 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060980283
Sonepar cikkszám
GT03201
Gyártói cikkszám
098028
Gyártói típuskód
098028
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
54
Kábelátmérőhöz:
30-38 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
24 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
22 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Árnyékolt:
Igen
RAL-szám:
7001