Nem visszaküldhető

Legrand - Tömszelence Pg48 ellenanya műanyag SN006150 - 096839

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tömszelence Pg48 ellenanya műanyag SN006150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 48

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060968397

Sonepar cikkszám

SN006150

Gyártói cikkszám

096839

Gyártói típuskód

096839

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

48

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Tömszelence Pg48 ellenanya műanyag