Legrand - Tömszelence Pg7 ellenanya műanyag GT70254 - 096830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 7
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060968304
Sonepar cikkszám
GT70254
Gyártói cikkszám
096830
Gyártói típuskód
096830
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
7
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Tömszelence Pg7 ellenanya műanyag