Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Trafo 230/12-8V 8A csengő 2mod 4225 - 004225

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Trafo 230/12-8V 8A csengő 2mod 4225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 0.66 A

  • Szekunder feszültség 2 - 8 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

4225

Gyártói cikkszám

004225

Gyártói típuskód

LEXIC 004225

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

0.66 A

Szekunder feszültség 2:

8 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

1 A

Szekunder feszültség 3:

0 V

Max. kimeneti teljesítmény:

8 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

66 mm

Szélesség:

35.8 mm

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

1 A

Magasság:

89 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Trafo 230/12-8V 8A csengő 2mod