Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Trafo 230/12-8V 8VA csengő SN022165 - 413091

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Trafo 230/12-8V 8VA csengő SN022165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 1 A

  • Szekunder feszültség 2 - 8 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 0.66 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064130912

Sonepar cikkszám

SN022165

Gyártói cikkszám

413091

Gyártói típuskód

LEXIC 413091

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

1 A

Szekunder feszültség 2:

8 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

0.66 A

Szekunder feszültség 3:

0 V

Max. kimeneti teljesítmény:

8 W

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Süllyesztett szerelés:

Igen

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

36 mm

Szélesség:

66 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

1 A

Max. teljesítményveszteség:

0 W

Magasság:

84 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Trafo 230/12-8V 8VA csengő