Legrand - Trafo 230/12V 24V 2x12V 16VA biztonsági 4mod 4251 - 004251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 12 V
Szekunder áramerősség 1 - 1.33 A
Szekunder feszültség 2 - 12 V
Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor
Max. kimeneti áram - 1.33 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060042516
Sonepar cikkszám
4251
Gyártói cikkszám
004251
Gyártói típuskód
LEXIC 004251
Szekunder feszültség 1:
12 V
Szekunder áramerősség 1:
1.33 A
Szekunder feszültség 2:
12 V
Transzformátor fajtája:
biztonsági transzformátor
Max. kimeneti áram:
1.33 A
Max. kimeneti teljesítmény:
16 W
Falon kívüli:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Modulszélesség:
4
Hosszúság:
66 mm
Szélesség:
71.5 mm
Hővédelem:
Igen
Primer feszültség:
230 V
Magasság:
89 mm
Rövidzárbiztos:
Igen