Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Trafo 230/12V 24V 2x12V 25VA biztonsági 4mod GT36488 - 004252

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Trafo 230/12V 24V 2x12V 25VA biztonsági 4mod GT36488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 2.08 A

  • Szekunder feszültség 2 - 12 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 2.08 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36488

Gyártói cikkszám

004252

Gyártói típuskód

LEXIC 004252

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

2.08 A

Szekunder feszültség 2:

12 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

2.08 A

Max. kimeneti teljesítmény:

25 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

4

Hosszúság:

66 mm

Szélesség:

71.5 mm

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Magasság:

89 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Trafo 230/12V 24V 2x12V 25VA biztonsági 4mod