Legrand - Trafo 230/12V 24V 2x12V 40VA biztonsági 5mod GT90920 - 413097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 12 V
Szekunder áramerősség 1 - 1.66 A
Szekunder feszültség 2 - 24 V
Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor
Max. kimeneti áram - 1.66 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064130974
Sonepar cikkszám
GT90920
Gyártói cikkszám
413097
Gyártói típuskód
LEXIC 413097
Szekunder feszültség 1:
12 V
Szekunder áramerősség 1:
1.66 A
Szekunder feszültség 2:
24 V
Transzformátor fajtája:
biztonsági transzformátor
Max. kimeneti áram:
1.66 A
Max. kimeneti teljesítmény:
40 W
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Modulszélesség:
5
Hosszúság:
89 mm
Szélesség:
66 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Hővédelem:
Igen
Primer feszültség:
230 V
Szekunder áramerősség 2:
1.66 A
Max. teljesítményveszteség:
4 W
Magasság:
95 mm
Rövidzárbiztos:
Igen