Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Trafo 230/12V 24V 2x12V 63VA biztonsági 4mod 4254 - 004254

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Trafo 230/12V 24V 2x12V 63VA biztonsági 4mod 4254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 2.625 A

  • Szekunder feszültség 2 - 12 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 2.625 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060042547

Sonepar cikkszám

4254

Gyártói cikkszám

004254

Gyártói típuskód

LEXIC 004254

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

2.625 A

Szekunder feszültség 2:

12 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

2.625 A

Max. kimeneti teljesítmény:

63 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

5

Hosszúság:

66 mm

Szélesség:

89 mm

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

2.625 A

Magasság:

95 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Trafo 230/12V 24V 2x12V 63VA biztonsági 4mod