Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Trafo 230/24-12-2x12V 16VA biztonsági SN017128 - 413095

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Trafo 230/24-12-2x12V 16VA biztonsági SN017128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 0.099 A

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti teljesítmény - 16 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064130950

Sonepar cikkszám

SN017128

Gyártói cikkszám

413095

Gyártói típuskód

LEXIC 413095

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

0.099 A

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti teljesítmény:

16 W

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Modulszélesség:

4

Hosszúság:

72 mm

Szélesség:

66 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Max. teljesítményveszteség:

2.5 W

Magasság:

84 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Trafo 230/24-12-2x12V 16VA biztonsági