Legrand - Trafo 230/24-12V 24-18VA csengő 4mod 4237 - 004237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 24 V
Szekunder áramerősség 1 - 1 A
Szekunder feszültség 2 - 12 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram - 1.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
4237
Gyártói cikkszám
004237
Gyártói típuskód
LEXIC 004237
Szekunder feszültség 1:
24 V
Szekunder áramerősség 1:
1 A
Szekunder feszültség 2:
12 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram:
1.5 A
Szekunder feszültség 3:
0 V
Max. kimeneti teljesítmény:
24 W
Falon kívüli:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szekunder áramerősség 3:
0 A
Süllyesztett szerelés:
Nem
Modulszélesség:
4
Hosszúság:
66 mm
Szélesség:
71.5 mm
Hővédelem:
Igen
Primer feszültség:
230 V
Szekunder áramerősség 2:
1.5 A
Magasság:
89 mm
Rövidzárbiztos:
Igen