Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Trafo 230/24V 400VA ipari IP2X SN075259 - 044216

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Trafo 230/24V  400VA ipari IP2X SN075259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 215-215 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060442163

Sonepar cikkszám

SN075259

Gyártói cikkszám

044216

Gyártói típuskód

044216

1. primerfeszültség:

215-215 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

230-230 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

400 VA

Védettség (IP):

IP2X

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

120 mm

Magasság:

140 mm

Mélység:

140 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

245-245 V

Primer feszültség 4:

385-385 V

Primer feszültség 5:

400-400 V

Primer feszültség 6:

415-415 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4.17 %

Trafo 230/24V 400VA ipari