Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Trafó 230-400/115-230V 250VA ipari IP2X GT03722 - 042789

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Trafó 230-400/115-230V  250VA ipari IP2X GT03722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060427894

Sonepar cikkszám

GT03722

Gyártói cikkszám

042789

Gyártói típuskód

042789

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

220 VA

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Védettség (IP):

IP2X

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

96 mm

Magasság:

115 mm

Mélység:

110 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

6.3862500122 %

Trafó 230-400/115-230V 250VA ipari