Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Trafó 230-400/12-24V 100VA ipari biztonsági IP2X G52753 - 042842

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Trafó 230-400/12-24V 100VA ipari biztonsági IP2X G52753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 12-12 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060428426

Sonepar cikkszám

G52753

Gyártói cikkszám

042842

Gyártói típuskód

042842

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

12-12 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

100 VA

Szekunder feszültség 2:

24-24 V

Védettség (IP):

IP2X

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

84 mm

Magasság:

86 mm

Mélység:

98 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

9.4577279505 %

Trafó 230-400/12-24V 100VA ipari biztonsági