Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Trafó 230-400/24-48V 160VA ipari biztonsági IP2X SN008063 - 042873

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Trafó 230-400/24-48V  160VA ipari biztonsági IP2X SN008063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060428730

Sonepar cikkszám

SN008063

Gyártói cikkszám

042873

Gyártói típuskód

042873

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

160 VA

Szekunder feszültség 2:

48-48 V

Védettség (IP):

IP2X

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

84 mm

Magasság:

104 mm

Mélység:

98 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

7.4 %

Trafó 230-400/24-48V 160VA ipari biztonsági