Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Trafo 230/8V 4A csengő 2mod 4220 - %004220

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Trafo 230/8V 4A csengő 2mod 4220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 0.5 A

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 0.5 A

  • Szekunder feszültség 3 - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

4220

Gyártói cikkszám

%004220

Gyártói típuskód

%LEXIC 004220

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder áramerősség 1:

0.5 A

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

0.5 A

Szekunder feszültség 3:

0 V

Max. kimeneti teljesítmény:

4 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

66 mm

Szélesség:

35.8 mm

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Magasság:

89 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; Trafo 230/8V 4A csengő 2mod