Legrand - Trafó 3F 25kVA burkolattal IP21 SN134465 - 042206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Névleges teljesítmény - 25000 VA
Szélesség - 470 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134465
Gyártói cikkszám
042206
Gyártói típuskód
042206
1. primerfeszültség:
400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Névleges teljesítmény:
25000 VA
Szélesség:
470 mm
Védettség (IP):
IP21
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
Kapcsolási mód:
YY
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
H
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
1.6 %
Magasság:
410 mm
Mélység:
380 mm