Legrand - Transzformátor rögzitő lap függőleges felszerelésh GT08147 - 042899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - acél
Szélesség - 44 mm
Magasság - 98 mm
Mélység - 10.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060428990
Sonepar cikkszám
GT08147
Gyártói cikkszám
042899
Gyártói típuskód
042899
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
acél
Szélesség:
44 mm
Magasság:
98 mm
Mélység:
10.5 mm
Transzformátor rögzitő lap függőleges felszerelésh