Legrand - Túlfesz levezető 2pol 12kA IP20 GT48299 - 003951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060039516
Sonepar cikkszám
GT48299
Gyártói cikkszám
003951
Gyártói típuskód
LEXIC 003951
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma IT:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
16 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Védelmi szint:
1.2 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1 kV
Integrált előbiztosítás:
Igen
Védettség (IP):
IP20