Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Túlfesz levezető A fok 2kV 1pol 70ka 3920 - 003920

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Túlfesz levezető A fok 2kV 1pol 70ka 3920

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V

  • Távjelző kapcsolattal - Igen

  • Méret - 1 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060039202

Sonepar cikkszám

3920

Gyártói cikkszám

003920

Gyártói típuskód

LEXIC 003920

Névleges feszültség AC:

400 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

16 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

70 kA

Védelmi szint:

2 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Túlfesz levezető A fok 2kV 1pol 70ka