Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Túlfesz levezető B fok 1,8kV 3pol 40ka IP20 3932 - 003932

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Túlfesz levezető B fok 1,8kV 3pol 40ka IP20 3932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • Méret - 3 TE

  • 2. típus vizsgálati osztály - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060039325

Sonepar cikkszám

3932

Gyártói cikkszám

003932

Gyártói típuskód

LEXIC 003932

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

1.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1.5 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Védelmi szint:

1.8 kV

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető B fok 1,8kV 3pol 40ka