Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Túlfesz levezető B fok 320V 1pol 40kA IP20 GT06070 - 003935

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Túlfesz levezető B fok 320V 1pol 40kA IP20 GT06070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 440 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • Méret - 1 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060039356

Sonepar cikkszám

GT06070

Gyártói cikkszám

003935

Gyártói típuskód

LEXIC 003935

Névleges feszültség AC:

440 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

10 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

10 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Védelmi szint:

1.4 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető B fok 320V 1pol 40kA