Legrand - Túlfesz levezető cseremodul 40KA 1,8KV IP20 GT10271 - 003934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - alapelemre
Hálózati forma TN-C-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060039349
Sonepar cikkszám
GT10271
Gyártói cikkszám
003934
Gyártói típuskód
LEXIC 003934
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
alapelemre
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Hálózati forma IT:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
1.8 kV
Hálózati forma egyéb:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20