Legrand - Túlfesz levezető jelző segédérintkező 2A 250V 4P GT55232 - 003958
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - alsó oldal
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060039585
Sonepar cikkszám
GT55232
Gyártói cikkszám
003958
Gyártói típuskód
LEXIC 003958
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
alsó oldal
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Túlfesz levezető jelző segédérintkező 2A 250V 4P