Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Túlfeszültség levezető 12kA 1+1 N/bal Lexic IP20 SN022850 - 003971

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Túlfeszültség levezető 12kA 1+1 N/bal Lexic IP20 SN022850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Igen

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060039714

Sonepar cikkszám

SN022850

Gyártói cikkszám

003971

Gyártói típuskód

LEXIC 003971

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma IT:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

2 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

16 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Védelmi szint:

1.2 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Védelmi szint L-N:

1 kV

Integrált előbiztosítás:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Túlfeszültség levezető 12kA 1+1 N/bal Lexic