Legrand - Túlfeszültség levezető csere modul a 414156-hoz SX071357 - 414186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - alapelemre
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970806932
Sonepar cikkszám
SX071357
Gyártói cikkszám
414186
Gyártói típuskód
Lexic DC 414186
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
alapelemre
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1200 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
nincs
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
4 kV
Hálózati forma egyéb:
Igen
Névleges feszültség DC:
1000 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20