Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Túlfeszültség-levezető cseremodul T2 20kA IP20 SN087136 - 412297

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Túlfeszültség-levezető cseremodul T2 20kA IP20 SN087136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087136

Gyártói cikkszám

412297

Gyártói típuskód

Lexic 412297

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

320 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Védelmi szint:

1.2 kV

Hálózati forma egyéb:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.2 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfeszültség-levezető cseremodul T2 20kA