Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Túlfeszültség-levezető cseremodul T2 40KA 440V IP20 SN118487 - 412301

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Túlfeszültség-levezető cseremodul T2 40KA 440V IP20 SN118487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Hálózati forma TT - Nem

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970517609

Sonepar cikkszám

SN118487

Gyártói cikkszám

412301

Gyártói típuskód

Lexic 412301

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

400 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Hálózati forma IT:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

2.1 kV

Hálózati forma egyéb:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.8 kV

Védettségi szint N-PE:

1.8 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfeszültség-levezető cseremodul T2 40KA 440V IP20