Legrand - Túlfeszültség-levezető cseremodul T2 40KA N-PE IP30 SX071298 - 412300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Nem
Hálózati forma TN-C-S - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970517920
Sonepar cikkszám
SX071298
Gyártói cikkszám
412300
Gyártói típuskód
Lexic 412300
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Hálózati forma IT:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Hálózati forma egyéb:
Igen
Védelmi szint L-N:
1.7 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20