Legrand - Túlfeszültség-levezető kiegészítő modullal T2 20KA 1P+N NR +SD IP30 SX071293 - 412262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970518125
Sonepar cikkszám
SX071293
Gyártói cikkszám
412262
Gyártói típuskód
Lexic 412262
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Hálózati forma IT:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Védelmi szint:
1.3 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem