Legrand - Túlfeszültség-levezető kiegészítő modullal T2 40KA 3P+N IP20 SN071066 - 412267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970517845
Sonepar cikkszám
SN071066
Gyártói cikkszám
412267
Gyártói típuskód
Lexic 412267
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Hálózati forma IT:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
8 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
2.2 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
2.3 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20